• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 31.JE9T

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:31.JE9T
    Rubix:d1337331
    EAN:3148515278600
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie fixă

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie fixă
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    612007 UNIOR - 612007 182/2A CHEIE INELARA DUBLA DREAPTA CU CAPETE DREPTE 12X139557780006 FORMAT - 9557780006 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92A.2744.24X27RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 44.24X27RFID880482 ROEBUCK - 880482 CHEIE COMBINATA 19 MM ROEBUCK93K 21X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 93K 21X2299 105-110-115 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 99 105-110-115K1362.1916 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.1916Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.9VDE 2133 12 GEDORE - GEDORE VDE 2133 12 12MM VDE NUT DRIVER 1233-1280 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 80 8X10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.6RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51BS.27Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51A.32920/50F BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920/50F
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut