Referințe
Facom:D.64
Rubix:d1343366
EAN:3148510194578

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 250 mm |
|---|---|
| Greutate | 380 g |
| Lungimea nasurilor | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Lungime | 250 mm |
|---|---|
| Greutate | 380 g |
| Lungimea nasurilor | 22 mm |