Scară de trepte pe o parte Zarges 41378
Scară de trepte pe o parte Zarges
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Zarges:41378
Rubix:d785229
EAN:4003866413782

rezumat tehnic
| Numărul de niveluri | 8 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 4.15 m |
| Greutate | 12.3 kg |
Detalii produs : 41378 ZARGES - 41378 ZARGES
Informații tehnice
atribute
| Numărul de niveluri | 8 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 4.15 m |
| Greutate | 12.3 kg |
| Lungime retrasă | 2.99 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere