Scară de trepte pe o parte Zarges 41375EL
Scară de trepte pe o parte Zarges
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Zarges:41375EL
Rubix:d785226



rezumat tehnic
| Numărul de niveluri | 5 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 3.35 m |
| Greutate | 9 kg |
Detalii produs : 41375EL ZARGES - 41375EL ZARGES
Informații tehnice
atribute
| Numărul de niveluri | 5 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 3.35 m |
| Greutate | 9 kg |
| Înălțimea platformei | 1.33 m |
| Lungime retrasă | 2.16 m |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere