Scară de trepte pe o parte Zarges 41374EL
Scară de trepte pe o parte Zarges
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Zarges:41374EL
Rubix:d785224



rezumat tehnic
| Numărul de niveluri | 4 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 3.1 m |
| Greutate | 7.6 kg |
Detalii produs : 41374EL ZARGES - 41374EL ZARGES
Informații tehnice
atribute
| Numărul de niveluri | 4 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 3.1 m |
| Greutate | 7.6 kg |
| Înălțimea platformei | 1.06 m |
| Lungime retrasă | 1.88 m |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere