Scară de trepte pe o parte Zarges 41380
Scară de trepte pe o parte Zarges
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Zarges:41380
Rubix:d785231
EAN:4003866413805

rezumat tehnic
| Numărul de niveluri | 10 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 4.65 m |
| Greutate | 15.6 kg |
Detalii produs : 41380 ZARGES - 41380 ZARGES
Informații tehnice
atribute
| Numărul de niveluri | 10 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 4.65 m |
| Greutate | 15.6 kg |
| Lungime retrasă | 3.55 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere