Referințe
Beta Tools:910A-AS 9/16
Rubix:d1181017
Producator:009100284
EAN:8014230429762

Detalii produs : 910A-AS 9/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910A-AS 9/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 30,4 g |
| Lungime | 27 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 30.4 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
