Referințe
Facom:S.30GRP
Rubix:d1334873
EAN:3662424112003

Detalii produs : S.30GRP FACOM - SOCKET FACOM S.30GRP
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 in. '' |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 44 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 206 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
