• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom S.29PB

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.29PB
    Rubix:d1339962
    Producator:142228
    EAN:3148515655296
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom S.17LAK.1P3/16SR FACOM - SOCKET FACOM K.1P3/16SRD 32 24 GEDORE - GEDORE D 32 24 24MM 3/4 SOCKET4932480835 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480835K 37 L 70 GEDORE - GEDORE DEEP IMPACT SOCKET K 37 L 70Chei tubulare Facom J.3/8LARFIDJB.13/16 FACOM - SOCKET FACOM JB.13/16D 20 3/8AF GEDORE - D 20 3/8AF GEDORENKD.29A FACOM - SOCKET FACOM NKD.29A880146 ROEBUCK - 880146 3/8 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 17MM ROEBUCKChei tubulare Facom NKB.19J.15AVSE FACOM - SOCKET FACOM J.15AVSEChei tubulare Facom SJ.9HJ.11HLARFID FACOM - SOCKET FACOM J.11HLARFIDD 30 11 GEDORE - D 30 11 GEDORE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut