Referințe
Kipp:K1776.16040
Rubix:d839963
Producator:K1776.16040
EAN:4059245597277
Detalii produs : K1776.16040 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1776.16040
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 135 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

