Referințe
Kipp:K1785.12546
Rubix:d875264
Producator:K1785.12546
EAN:4059245597819
Detalii produs : K1785.12546 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1785.12546
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 275 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

