Referințe
Riegler:249.14-S
Rubix:d542413
Producator:134077
EAN:4047322483674

Detalii produs : 249.14-S RIEGLER - 249.14-S RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ig |
| Greutate | 0.16 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
