Chei tubulare Facom NM.58LA
NM.ELA - 1" long 6-points metric-size impact sockets
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:NM.58LA
Rubix:d1333631
EAN:3148516569158



Detalii produs : NM.58LA FACOM - SOCKET FACOM NM.58LA
NM.ELA - 1" long 6-points metric-size impact sockets
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2261 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 105x84x84 mm |
| greutate ambalate | 2261 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 54 mm |
| Lungime | 105 mm |
| Pătrat | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
