Rulment cu role conice NTN 4T-39573/39520, Diametrul exterior: 112.712 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 30.162 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-39573/39520

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-39573/39520
Rubix:d414841
EAN:4547359670141
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime30.162 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-39573/39520 NTN - NTN 4T-39573/39520 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)112,442x112,442x30,162 mm
Logistic Greutate1568 g
Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime30.162 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r195000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr138000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.