Roată de transport Blickle B-POHI 200G
Pressed steel swivel castor, with bolt hole Polypropylene wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-POHI 200G
Rubix:d820771
Producator:754183
EAN:4047526087609


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : B-POHI 200G BLICKLE - B-POHI 200G BLICKLE
Bracket: LER series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PPN series
- high-quality polypropylene, impact resistant, hardness 60 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2028 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | plastic |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 250 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere