Rulmenți sferici SKF GE 40 TGR, Diametrul exterior: 194 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 40 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GE 40 TGR
Rubix:d1263328
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior194 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE 40 TGR SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GE 40 TGR


Puncte forte

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior194 mm
Lățime28 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.