Clește de tăiere Knipex 77 41 115

Clește de tăiat

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Knipex:77 41 115
Rubix:d815581
EAN:4003773082316
brand logo

rezumat tehnic

Lungime115 mm
Greutate50 g
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 77 41 115 KNIPEX - KNIPEX 7741115 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115MM


Cleștele de tăiere laterală pentru electronică Knipex 77 41 115 este conceput pentru lucrări delicate de tăiere în electronică și mecanică de precizie. Provenind din familia de clești electronici optimizați de Knipex în 2024, acesta combină o balama fără joc cu un cap cu finisaj lustruit oglindă, adaptat special pentru componentele sensibile.

Caracteristici:
Această clește de tăiere laterală este concepută pentru tăierea firelor și a conexiunilor cu diametru mic, în imediata apropiere a componentelor electronice. Balama robustă, fără joc, garantează o transmitere uniformă și controlată a forței în timpul tăierii, inclusiv în cazul utilizării repetitive. Un arc dublu cu frecare redusă asigură o deschidere ușoară și uniformă, favorizând regularitatea ciclurilor de lucru. Capul său mai subțire, ale cărui margini exterioare sunt atent rotunjite, limitează riscul de contact involuntar cu componentele adiacente. Manșoanele subțiri, ridicate spre capul cleștelui, permit o prindere precisă și confortabilă între degetul mare și arătător, în special în timpul operațiunilor de micro-asamblare. Finisajul lustruit oglindă, în mod deliberat necromat și asociat cu un strat subțire de ulei, contribuie la protecția împotriva coroziunii, evitând în același timp eliberarea de particule de crom susceptibile de a perturba circuitele electronice. Muchiile sunt călite cu laser și ating o duritate de cel puțin 62 HRC, garantând o durabilitate adaptată cerințelor de precizie.

Specificații:
• Dimensiuni: 115 x 66 x 11 mm
• Greutate: 50 g
• Lățimea capului: 11 mm
• Lungimea fălcii: 13 mm
• Grosimea fălcii la nivelul articulației: 7 mm
• Capacitate de tăiere a sârmei moi: diametru 1 mm
• Capacitate de tăiere a sârmei de oțel semidur: diametru 0,8 mm
• Duritatea muchiilor de tăiere: cel puțin 62 HRC
• Finisajul capului: lustruit oglindă
• Mânere: învelișuri din plastic antiderapante

B Standarde:B
• DIN ISO 9654: acest standard definește cerințele dimensionale și funcționale aplicabile cleștilor de tăiat utilizați în electronică și mecanică de precizie
• Conform REACH: nu conține substanțe extrem de îngrijorătoare.

Puncte forte

• Tăiere precisă a firelor fine fără deteriorarea componentelor din jur
• Stabilitate durabilă a mișcării datorită balamalei fără joc
• Regularitatea ciclurilor de tăiere asigurată de arcul dublu cu frecare redusă
• Reducerea riscului de contaminare a circuitelor datorită absenței cromării
• Manevrare precisă în timpul lucrărilor de micro-asamblare datorită manșoanelor ridicate

Aplicații

Această pensetă este utilizată pentru tăierea firelor și a conexiunilor fine în timpul asamblării, cablării și întreținerii subansamblurilor electronice. Este potrivită pentru atelierele de fabricare a plăcilor electronice, pentru mediile de mecanică de precizie, precum și pentru posturile de asamblare care necesită intervenții precise în imediata apropiere a componentelor.

Informații tehnice


atribute
Lungime115 mm
Greutate50 g
Capacitate de tăiere1 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere