Referințe
Beta Tools:7076BP
Rubix:d1186035
Producator:070760029
EAN:8014230725109

Detalii produs : 7076BP BETA - SAFETY SPECTACLES BETA TOOLS 7076BP
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x85x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 120 g |
| Acoperirea ochelarilor | fără |
| Material de ramură | plastic |
| Tip | prescripție |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
