Referințe
Metabo:601088000
Rubix:d793594
EAN:4007430314215

Detalii produs : 601088000 METABO - 601088000 METABO
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 230 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 180 mm |
| Viteza de rotație | 8200 rpm |
| Greutate | 2.7 kg |
| Fără fir | da |
| Model | we 19-180 quick rt |
| Viteza fără sarcină | 8200 rpm |
| Putere | 1900 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




