Referințe
Metabo:613057660
Rubix:d793560
Producator:613057660
EAN:4061792206618

Detalii produs : 613057660 METABO - 613057660 METABO
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 10000 rpm |
| Greutate | 2.8 kg |
| Fără fir | da |
| Model | wvb 18 lt bl 11-125 quick |
| Viteza fără sarcină | 10000 rpm |
| Putere | 1100 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










