Referințe
Bosch:GWS 1400
Rubix:111798
Producator:0601824900
EAN:3165140562164


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.2 kg |
Detalii produs : 601824900 - GWS 1400+ DIA POLIZOR BOSCH
Puncte forte
•Optimised motor cooling – for high overload capability
Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks
Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load
Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks
Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.2 kg |
| Fără fir | da |
| Model | gws |
| Viteza fără sarcină | 11000 rpm |
| Putere | 820 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere