Referințe
Milwaukee:M18 CAG125X-0X
Rubix:d706382
Producator:4933451439
EAN:4002395163380

Detalii produs : 4931435004 MILWAUKEE - ACCESSORIES FOR PNEUMATIC TOOLS - OTHER MILWAUKEE 4931435004
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
| Greutate | 2.5 kg |
| Fără fir | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
