Referințe
Milwaukee:HD28 AG125-0X
Rubix:d710217
Producator:4933432225
EAN:4002395243952

Detalii produs : 4932478400 MILWAUKEE - STAPLES / NAILS / SCREWS MILWAUKEE 4932478400
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 28 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 9000 rpm |
| Greutate | 1.9 kg |
| Fără fir | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
