• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Scule electrice portabile
    5. Polizor
    6. Polizor unghiular
    7. 4933407290 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933407290

    Polizor unghiular Milwaukee 4933407290

    Polizor unghiular Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:4933407290
    Rubix:d710429
    EAN:4002395235773
    brand logo

    rezumat tehnic

    Fără firda

    Detalii produs : 4933407290 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933407290


    Informații tehnice


    atribute
    Fără firda
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    619150000 METABO - METABO BENCH GRINDER 150MM 350W 240V - DS150AGV 17-125 INOX MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 17-125 INOXM18 ONEFLAG230XPDB-0 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 ONEFLAG230XPDB-0M18 CAG125X-502X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 CAG125X-502XWE 15-125 QUICK METABO - WE 15-125 QUICK METABO4933451566 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933451566601824800 - GWS 1400 POLIZOR UNGHIULAR 1400W 11000 RPM 125MM BOSCHM18 FHSAG150XB-0X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 FHSAG150XB-0X83500990 PFERD - EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30 TK 230V PFERDM18 CAG125XPD-0 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 CAG125XPD-0M18 FHSAG125XPDB2-802X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 FHSAG125XPDB2-802XUGER5/250SI PFERD - UGER5/250SI PFERD4933493415 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933493415DCG405P2-QW - DCG405P2-QW POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATORI4933493552 - 4933493552 M18 FSAGSVO125X-0X POLIZOR UNGHIULAR MILWAUKEE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut