• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Scule electrice portabile
    5. Polizor
    6. Polizor unghiular
    7. M18 FHSAG150XB-0X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 FHSAG150XB-0X

    Polizor unghiular Milwaukee M18 FHSAG150XB-0X

    Polizor unghiular Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:M18 FHSAG150XB-0X
    Rubix:d709581
    Producator:4933471084
    EAN:4058546287122
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Fără firda

    Detalii produs : M18 FHSAG150XB-0X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 FHSAG150XB-0X


    Informații tehnice


    atribute
    Fără firda
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    AG 22-230 DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG 22-230 DMS4933493416 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 493349341683106250 PFERD - 83106250 PFERD606464580 METABO - 606464580 METABO83300020 PFERD - 83300020 PFERDDWE4257-QS - DWE4257-QS POLIZOR UNGHIULAR 125MM 1500W 10000RPM4933499241 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933499241600496000 METABO - 600496000 METABOAGV 17-150 XC DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 17-150 XC DMSAGV17-125XC MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV17-125XCM18 ONEFLAG230XPDB-0C MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 ONEFLAG230XPDB-0CAGVM24-230GEX MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGVM24-230GEXAGV 13-125 XSPDEB MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 13-125 XSPDEBM18 FHSAG125XB-552X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 FHSAG125XB-552XAGV 24-230 GE MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 24-230 GE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut