Referințe
Metabo:606464580
Rubix:d793646
Producator:606464580
EAN:4007430268471





Detalii produs : 606464580 METABO - 606464580 METABO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 230 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
| Fără fir | da |
| Model | we 22-230 mvt |
| Viteza fără sarcină | 6600 rpm |
| Putere | 2200 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere