Referințe
Milwaukee:M18 CAG115XPDB-0
Rubix:d709258
Producator:4933451007

Detalii produs : M18 CAG115XPDB-0 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 CAG115XPDB-0
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 115 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
| Greutate | 2.7 kg |
| Fără fir | da |
| Model | m18 cag115xpdb-0 |
| Viteza fără sarcină | 8500 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
