Referințe
Milwaukee:HD28 AG125-502X
Rubix:d708391
Producator:4933448541
EAN:4002395263127

Detalii produs : HD28 AG125-502X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE HD28 AG125-502X
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 28 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 9000 rpm |
| Greutate | 1.9 kg |
| Fără fir | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
