Referințe
Bosch:0601882M03
Rubix:113032
EAN:3165140559720






rezumat tehnic
| Diametrul discului | 230 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 6500 rpm |
| Greutate | 5.2 kg |
Documente
Detalii produs : 0601882M03 - POLIZOR UNGHIULAR GWS 22-230 JH BOSCH
Puncte forte
•Powerful 2200 W Champion motor – for fast work progress
Low weight for optimum handling
Low weight for optimum handling
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 230 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 6500 rpm |
| Greutate | 5.2 kg |
| Fără fir | da |
| Model | gws |
| Viteza fără sarcină | 6500 rpm |
| Putere | 2200 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere