• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Scule electrice portabile
    5. Polizor
    6. Polizor unghiular
    7. AG 9-125XE MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG 9-125XE

    Polizor unghiular Milwaukee 4933500036

    Polizor unghiular Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:4933500036
    Rubix:d711005
    Producator:4933500036
    EAN:4058546572006
    brand logo

    Detalii produs : AG 9-125XE MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG 9-125XE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    602371850 METABO - 602371850 METABOM18FLAG180XPDB-0 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18FLAG180XPDB-04933464114 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933464114M18 ONEFLAG230XPDB-0 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 ONEFLAG230XPDB-083500250 PFERD - EL.GRINDER UWER 18/110 SI PFERDUGER5/250SI PFERD - UGER5/250SI PFERDHD18 AG125-402C MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE HD18 AG125-402C619150000 METABO - METABO BENCH GRINDER 150MM 350W 240V - DS150606468000 METABO - 606468000 METABOAGVM 24-230 GEX DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGVM 24-230 GEX DMSDGA511Z - DGA511Z POLIZOR UNGHIULAR 18V,125MM FACA ACC TUR. VARIABILAM18CAG115X-502X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18CAG115X-502X4933493415 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933493415600496000 METABO - 600496000 METABO060179H002 - GWS 17-125 CIE POLIZOR UNGHIULAR BOSCH
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut