Referințe
Bosch:GWS 17-125 CIE
Rubix:122591
Producator:060179H002
EAN:3165140820455





Detalii produs : 060179H002 - GWS 17-125 CIE POLIZOR UNGHIULAR BOSCH
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Greutate | 2.4 kg |
| Fără fir | da |
| Model | gws |
| Putere | 1700 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
