Polizor unghiular Milwaukee M18 FSAG125XBMC-502X
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:M18 FSAG125XBMC-502X
Rubix:251747
Producator:4933499453
EAN:4058546566173
Detalii produs : 4933499453 - 4933499453 4058546566173 M18FSAG125XBMC-502X POWER PACK IN2
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

