Referințe
Metabo:613054840
Rubix:d793559
Producator:613054840
EAN:4061792205390

Detalii produs : 613054840 METABO - 613054840 METABO
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 10000 rpm |
| Greutate | 2.5 kg |
| Fără fir | da |
| Viteza fără sarcină | 10000 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










