Polizor unghiular Milwaukee M18FLAG180XPDB-0
Braking Grinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Milwaukee:M18FLAG180XPDB-0
Rubix:d707277
Producator:4933464112
EAN:4058546220570

Documente
Detalii produs : M18FLAG180XPDB-0 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18FLAG180XPDB-0
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 180 mm |
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
| Greutate | 5.1 kg |
| Fără fir | da |
| Model | m18 flag180xpdb-0 |
| Viteza fără sarcină | 6600 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
