Referințe
Metabo:601242000
Rubix:d793598
Producator:601242000
EAN:4007430297365




Detalii produs : 601242000 METABO - 601242000 METABO
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 230 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 150 mm |
| Viteza de rotație | 9600 rpm |
| Greutate | 2.4 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | we 1500-150 rt |
| Viteza fără sarcină | 9600 rpm |
| Putere | 1500 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere