Referințe
Fein:WSG 15-125 PQ
Rubix:d820479
Producator:72217960000
EAN:4014586875330


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.3 kg |
Detalii produs : WSG 15-125 PQ FEIN - WSG 15-125 PQ FEIN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 395x168x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3150 g |
| greutate ambalate | 3229,2 g |
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.3 kg |
| Fără fir | da |
| Putere | 900 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere