Polizor unghiular Milwaukee M18 CAG125XPDB-902X
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:M18 CAG125XPDB-902X
Rubix:d709485
Producator:4933451471

Detalii produs : M18 CAG125XPDB-902X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 CAG125XPDB-902X
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
| Greutate | 2.7 kg |
| Fără fir | da |
| Model | m18 cag125xpdb-902x |
| Viteza fără sarcină | 8500 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
