Referințe
Milwaukee:4933492643
Rubix:240676
Producator:4933492643

Detalii produs : 4933492643 - 4933492643 POLIZOR UNGHIULAR M18BLSAG125X-0 CU ACU XXX MILWAUKEE
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Fără fir | da |
| Viteza fără sarcină | 11000 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
