Polizor unghiular Milwaukee AGV 24-230 GE DMS
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:AGV 24-230 GE DMS
Rubix:d706831
Producator:4933402520
EAN:4002395234400


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 230 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
| Greutate | 5.5 kg |
Detalii produs : AGV 24-230 GE DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 24-230 GE DMS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 230 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
| Greutate | 5.5 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | agv 24-230 ge/dms |
| Viteza fără sarcină | 6600 rpm |
| Putere | 2400 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere