Referințe
Dewalt:DWE4257-QS
Rubix:229137
EAN:5035048645390

rezumat tehnic
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 10000 rpm |
| Greutate | 2.6 kg |
Detalii produs : DWE4257-QS - DWE4257-QS POLIZOR UNGHIULAR 125MM 1500W 10000RPM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 10000 rpm |
| Greutate | 2.6 kg |
| Fără fir | nu |
| Putere | 1500 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere