Referințe
Dewalt:DCG405P2-QW
Rubix:86894
EAN:5035048665527




Detalii produs : DCG405P2-QW - DCG405P2-QW POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATORI
- 18V Brushless Motor
- Electronic Brake stops the wheel quickly when the trigger is released
- Electronic Clutch reduces the kickback reaction in the event of a pinch or stall
- Mesh Covers restricts dust being sucked through the motor
- Rubber Overmould provides enhanced grip and comfort
- Two position side handle offers greater comfort and control
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 9000 rpm |
| Greutate | 2.5 kg |
| Fără fir | da |
| Viteza fără sarcină | 9000 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere