Referințe
Milwaukee:DGL 30 E
Rubix:d710616
Producator:4933385120
EAN:4002395230037


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 40 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 30000 rpm |
| Greutate | 1.9 kg |
Detalii produs : DGL 30 E MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE DGL 30 E
Electronic speed control. Softstart electronic. Cut-out carbon brushes. Ergonomically designed motor housing for best user comfort. Extended spindle enables easy access to awkward spots. Extra high speed of 30.000 rpm Key, Carton
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 40 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 30000 rpm |
| Greutate | 1.9 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | dgl 30 e |
| Viteza fără sarcină | 30000 rpm |
| Putere | 600 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere