Polizor unghiular Bosch GWS 14-125 S (06017D0100)

Polizor unghiular

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Bosch:GWS 14-125 S (06017D0100)
Rubix:d819192
Producator:06017D0100
EAN:4059952576473
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul discului125 mm
Viteza de rotație11500 rpm
Greutate2.2 kg
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : GWS 14-125 S (06017D0100) REXROTH - GWS 14-125 S (06017D0100) REXROTH


Dotată cu un variator de viteză, această polizor unghiular GWS 14-125 S Professional de la Bosch facilitează operațiunile de șlefuire și tăiere pe diverse suporturi. Designul său include dispozitive de siguranță active pentru a stabiliza fazele de lucru manual.

Caracteristici:
Unitatea include orificii de aerisire amplasate în partea din spate pentru a limita pătrunderea particulelor metalice și a prafului de beton. Circumferința redusă a mânerului favorizează o manevrabilitate precisă în timpul intervențiilor de lungă durată. Sistemul Constant Speed menține rotația discului sub sarcină, în timp ce pornirea progresivă evită șocurile la pornire. Un comutator blocabil permite funcționarea continuă fără menținerea manuală constantă. Cu toate acestea, în cazul unei întreruperi de curent, polizorul nu pornește din nou de la sine, evitând riscurile legate de o pornire accidentală. Protecția împotriva suprasolicitării menține integritatea motorului electric în caz de solicitare excesivă. În cazul blocării discului în timpul tăierii, tehnologia Kickback Control oprește motorul instantaneu pentru mai multă siguranță.

Specificații:
Referință Bosch: 0.601.7D0.100.
Model: GWS 14-125 S.
Putere nominală absorbită: 1 400 W.
Dimensiunea discului: 125 mm.
Turație la gol: 2 800 – 11 500 rpm.
Diametru disc: 125 mm.
Filetare arbore: M14.
Diametru orificiu: 22,23 mm.
Greutate: 2,2 kg.
Lungime aparat: 327 mm.
Lățime aparat: 265 mm.
Grosimea mașinii: 108 mm.
Tensiune electrică: 220 – 240 V.
Valoarea emisiilor de vibrații ah (degroșare): 5,7 m/s².
Dispozitiv de aspirare Bosch compatibil: GDE 125 EA-T.

B Standarde:B
- 2006/42/CE: această directivă europeană definește normele de siguranță referitoare la proiectarea mașinilor.
- 2014/30/UE: acest standard se referă la compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor electrice.
- 2011/65/UE: această directivă RoHS limitează utilizarea anumitor substanțe periculoase în componentele electronice.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021.
- EN IEC 63000:2018.

Puncte forte

- Creșterea productivității datorită unui motor robust, capabil să suporte ritmuri de lucru ridicate.
- Reducerea oboselii și a leziunilor musculo-scheletice prin utilizarea unui mâner lateral Vibration Control care amortizează șocurile.
- Protecție preventivă sporită prin KickBack Control, care oprește unealta în cazul blocării bruște a discului.
- Siguranță după oprire asigurată de dispozitivul anti-repornire, care împiedică orice pornire involuntară după o întrerupere a alimentării cu curent.
- Adaptabilitate a finisajelor permisă de preselectarea vitezei în funcție de natura materialului prelucrat.

Aplicații

Această polizor unghiular PRO HEAVY DUTY este perfect potrivit pentru șlefuirea metalelor feroase sau pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură în cazanărie. Se utilizează, de asemenea, pentru tăierea betonului, cărămizii și gresiei în sectorul construcțiilor, acolo unde este disponibilă o sursă de alimentare electrică. 

Informații tehnice


atribute
Diametrul discului125 mm
Viteza de rotație11500 rpm
Greutate2.2 kg
Fără firnu
Modelgws 14
Viteza fără sarcină11500 rpm
Putere1400 W
  • Disponibil – Data livrării la cerere