Referințe
Fein:72217760000
Rubix:d794859
EAN:4014586875316


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.2 kg |
Detalii produs : 72217760000 FEIN - 72217760000 FEIN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x395x125 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2001 g |
| greutate ambalate | 3349 g |
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.2 kg |
| Fără fir | da |
| Putere | 700 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere