Polizor unghiular Milwaukee AGV 17-125 XE DMS
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:AGV 17-125 XE DMS
Rubix:d708524
Producator:4933432690
EAN:4002395000012

Detalii produs : AGV 17-125 XE DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 17-125 XE DMS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Fără fir | nu |
| Model | agv 17-125 xe dms |
| Viteza fără sarcină | 11000 rpm |
| Putere | 1750 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
