Referințe
Bosch:GWS 750 0601394001
Rubix:138824
Producator:0601394001
EAN:3165140823357


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 1.8 kg |
Documente
Detalii produs : 0601394001 - 0601394001 POLIZOR UNGHIULAR GWS 750 (125 MM) PROFESSIONAL
Puncte forte
•High material removal rate
Perfect to control and easy to handle
Optimised cooling of the motor to handle long work times
High overload capability
Perfect to control and easy to handle
Optimised cooling of the motor to handle long work times
High overload capability
Aplicații
The power tool is intended for cutting, roughing and brushing metal and stone materials without the use of water.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 1.8 kg |
| Fără fir | da |
| Model | gws |
| Viteza fără sarcină | 11000 rpm |
| Putere | 750 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere