Polizor unghiular Dewalt DCG409VSNT-XJ

Variable speed 125 mm grinder XR 18V ADVANTAGE Brushless

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dewalt:DCG409VSNT-XJ
Rubix:261905
EAN:5035048791462
brand logo

rezumat tehnic

Voltaj18 V
Diametrul discului125 mm
Greutate1.8 kg
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : DCG409VSNT-XJ - DCG409VSNT-XJ FLEX 125MM CU VARIATOR SOLO DEWALT


Variable speed 125 mm angle grinder 18 V ADVANTAGE - slide switch - without battery or charger, 2-position side handle, tool-free adjustable protective guard, service spanner, inner/outer flange, TSTAK

Informații tehnice


atribute
Voltaj18 V
Diametrul discului125 mm
Greutate1.8 kg
Fără firda
  • Disponibil – Data livrării la cerere