Referințe
Fein:72218760000
Rubix:d794860
EAN:4014586879888


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.4 kg |
Detalii produs : 72218760000 FEIN - 72218760000 FEIN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.4 kg |
| Fără fir | da |
| Putere | 700 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere