Referințe
Milwaukee:M18 CAG125XPD-0
Rubix:d709810
Producator:4933447605
EAN:4002395006502

Detalii produs : M18 CAG125XPD-0 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18 CAG125XPD-0
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
| Greutate | 2.5 kg |
| Fără fir | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
