Polizor unghiular Milwaukee AGV 15-125 XC DEG-SET
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:AGV 15-125 XC DEG-SET
Rubix:d708747
Producator:4933448035
EAN:4002395006830


rezumat tehnic
| Voltaj | 220-240 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
Detalii produs : AGV 15-125 XC DEG-SET MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 15-125 XC DEG-SET
Compact 125mm angle grinder with dust management for concrete grinding. Powerful 1550W PROTECTOR-motor. 11.000 rpm. Line lock out function. Magnetic, tool-free interface for optimum work in corners and close to walls. Tool-free quick release guard for fast and easy adjustment. Angled bale handle design for most comfortable work. Clik-system for easily connection to the Milwaukee M-Class cleaners. Weight 2,6kg. Supplied with 4 m rubber cable, dust extraction grinding shroud, 125mm diamond cup wheel and kitbox.
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 220-240 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 11000 rpm |
| Greutate | 2.6 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | agv 15-125 xc deg-set |
| Viteza fără sarcină | 11000 rpm |
| Putere | 1550 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere